曜日別特売

防寒ベスト GC-2101

防寒ベスト GC-2101 - タカヤ商事防寒ベスト GC-2101 - タカヤ商事

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデルの防寒で裏ボアで暖かい

用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)表:綿100、裏:ポリエステル50・アクリル50(スノートップボア)、金属ボタン、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様スリーブポケット。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。保湿性を高める二重袖仕様。ステッチ補強された大容量ポケット。ハードな使用に耐えるトリプルステッチ。グランシスコオリジナルのボタン。胸元ビッグポケット。携帯電話収納ポケット。製品洗い。内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73400827GC-2101インディゴM
14,500
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
73400845GC-2101インディゴLL
14,500
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
73400863GC-2101インディゴ4L
14,500
7,790
8,569(税込)
欠品中
73400836GC-2101インディゴL
14,500
取扱い終了
73400854GC-2101インディゴ3L
14,500
取扱い終了
73400872GC-2101オリーブM
14,500
取扱い終了
73400888GC-2101オリーブL
14,500
取扱い終了
73400897GC-2101オリーブLL
14,500
取扱い終了
73400906GC-2101オリーブ3L
14,500
取扱い終了
73400915GC-2101オリーブ4L
14,500
取扱い終了
73400924GC-2101ストーングレーM
14,500
取扱い終了
73400933GC-2101ストーングレーL
14,500
取扱い終了
73400942GC-2101ストーングレーLL
14,500
取扱い終了
73400958GC-2101ストーングレー3L
14,500
取扱い終了
73400967GC-2101ストーングレー4L
14,500
取扱い終了
73400976GC-2101ハンターグリーンM
14,500
取扱い終了
73400985GC-2101ハンターグリーンL
14,500
取扱い終了
73400994GC-2101ハンターグリーンLL
14,500
取扱い終了
73401003GC-2101ハンターグリーン3L
14,500
取扱い終了
73401012GC-2101ハンターグリーン4L
14,500
取扱い終了
73401028GC-2101ミスティーブルーM
14,500
取扱い終了
73401037GC-2101ミスティーブルーL
14,500
取扱い終了
73401046GC-2101ミスティーブルーLL
14,500
取扱い終了
73401055GC-2101ミスティーブルー3L
14,500
取扱い終了
73401064GC-2101ミスティーブルー4L
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする