タカヤ商事
ジャケット LB-3800
(1件のレビュー)
スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・設備など全般
混率(%)
ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様
野帳も入る収納力抜群のダブルポケット。ブランドロゴ入り刻印ボタン。左袖ペン差しポケット。ストレッチ。
種別
長袖ジャケット
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73401825
LB-3800
オリーブ
M
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401834
LB-3800
オリーブ
L
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401843
LB-3800
オリーブ
LL
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401852
LB-3800
オリーブ
3L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73401868
LB-3800
オリーブ
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73401877
LB-3800
オリーブ
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73401886
LB-3800
シルバー
M
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401895
LB-3800
シルバー
L
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401904
LB-3800
シルバー
LL
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401913
LB-3800
シルバー
3L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73401922
LB-3800
シルバー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73401938
LB-3800
シルバー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73401947
LB-3800
ネイビー
M
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401956
LB-3800
ネイビー
L
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401965
LB-3800
ネイビー
LL
¥
8,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73401974
LB-3800
ネイビー
3L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
73401983
LB-3800
ネイビー
4L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
73401992
LB-3800
ネイビー
5L
¥
8,700
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください