タカヤ商事
カーゴパンツ LB-3811
スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・設備など全般
混率(%)
ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402008
LB-3811
オリーブ
73
73
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402017
LB-3811
オリーブ
76
76
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402026
LB-3811
オリーブ
79
79
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402035
LB-3811
オリーブ
82
82
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402044
LB-3811
オリーブ
85
85
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402053
LB-3811
オリーブ
88
88
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402062
LB-3811
オリーブ
91
91
¥
7,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
73402078
LB-3811
オリーブ
120
120
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402087
LB-3811
オリーブ
95
95
¥
7,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
73402096
LB-3811
オリーブ
100
100
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402105
LB-3811
オリーブ
105
105
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402114
LB-3811
オリーブ
110
110
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402123
LB-3811
シルバー
73
73
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402132
LB-3811
シルバー
76
76
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402148
LB-3811
シルバー
79
79
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402157
LB-3811
シルバー
82
82
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402166
LB-3811
シルバー
85
85
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402175
LB-3811
シルバー
88
88
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402184
LB-3811
シルバー
91
91
¥
7,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
73402193
LB-3811
シルバー
120
120
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402202
LB-3811
シルバー
95
95
¥
7,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
73402218
LB-3811
シルバー
100
100
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402227
LB-3811
シルバー
105
105
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402236
LB-3811
シルバー
110
110
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402263
LB-3811
ネイビー
79
79
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402272
LB-3811
ネイビー
82
82
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402288
LB-3811
ネイビー
85
85
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402297
LB-3811
ネイビー
88
88
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
73402306
LB-3811
ネイビー
91
91
¥
7,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
73402315
LB-3811
ネイビー
120
120
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
73402324
LB-3811
ネイビー
95
95
¥
7,300
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
73402333
LB-3811
ネイビー
100
100
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402342
LB-3811
ネイビー
105
105
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402358
LB-3811
ネイビー
110
110
¥
7,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
73402245
LB-3811
ネイビー
73
73
¥
7,300
取扱い終了
73402254
LB-3811
ネイビー
76
76
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください