ワークパンツ LB-3810

ワークパンツ LB-3810 - タカヤ商事ワークパンツ LB-3810 - タカヤ商事ワークパンツ LB-3810 - タカヤ商事ワークパンツ LB-3810 - タカヤ商事ワークパンツ LB-3810 - タカヤ商事
(1件のレビュー)

スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー

用途林業・農業・建築・土木・設備など全般混率(%)ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属仕様左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。種別ワークパンツ股下(cm)80内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73402367LB-3810オリーブ7373
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402376LB-3810オリーブ7676
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402385LB-3810オリーブ7979
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402394LB-3810オリーブ8282
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402403LB-3810オリーブ8585
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402412LB-3810オリーブ8888
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402428LB-3810オリーブ9191
7,100
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
73402437LB-3810オリーブ120120
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402446LB-3810オリーブ9595
7,100
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
73402455LB-3810オリーブ100100
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402464LB-3810オリーブ105105
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402473LB-3810オリーブ110110
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402482LB-3810シルバー7373
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402498LB-3810シルバー7676
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402507LB-3810シルバー7979
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402516LB-3810シルバー8282
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402525LB-3810シルバー8585
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402543LB-3810シルバー9191
7,100
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
73402552LB-3810シルバー120120
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402568LB-3810シルバー9595
7,100
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
73402577LB-3810シルバー100100
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402586LB-3810シルバー105105
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402595LB-3810シルバー110110
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402604LB-3810ネイビー7373
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402613LB-3810ネイビー7676
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402622LB-3810ネイビー7979
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402638LB-3810ネイビー8282
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402647LB-3810ネイビー8585
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402656LB-3810ネイビー8888
7,100
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
73402665LB-3810ネイビー9191
7,100
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
73402674LB-3810ネイビー120120
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402683LB-3810ネイビー9595
7,100
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
73402692LB-3810ネイビー100100
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402708LB-3810ネイビー105105
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402717LB-3810ネイビー110110
7,100
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
73402534LB-3810シルバー8888
7,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 外出用、室内用
その他業種

ウエストはだんだん大きくなりましたが、もう20年以上愛用しています。冬用は生地も厚く三種混紡で暖かく、ポリウレタン入りで素晴らしい柔軟性があります。屈んでも窮屈さは全く感じません。モノタロウさんの商品は早く届くのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする