曜日別特売

長袖シャツ LB-1122

長袖シャツ LB-1122 - タカヤ商事長袖シャツ LB-1122 - タカヤ商事長袖シャツ LB-1122 - タカヤ商事長袖シャツ LB-1122 - タカヤ商事長袖シャツ LB-1122 - タカヤ商事長袖シャツ LB-1122 - タカヤ商事

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般混率(%)綿100、金属ボタン仕様動きやすいノーフォーク。ベトツキを防ぐ肩当メッシュ仕様。左袖ペン差し。携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し。防シワ素材。種別長袖シャツ袖丈長袖内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73402726LB-1122ストーングレーM
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402735LB-1122ストーングレーL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402744LB-1122ストーングレーLL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402753LB-1122ストーングレー3L
9,300
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
73402762LB-1122ストーングレー4L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402778LB-1122ストーングレー5L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402848LB-1122マリンブルーM
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402857LB-1122マリンブルーL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402866LB-1122マリンブルーLL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402875LB-1122マリンブルー3L
9,300
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
73402884LB-1122マリンブルー4L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402893LB-1122マリンブルー5L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402902LB-1122モスグリーンM
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402918LB-1122モスグリーンL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402927LB-1122モスグリーンLL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402936LB-1122モスグリーン3L
9,300
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
73402945LB-1122モスグリーン4L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402954LB-1122モスグリーン5L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402963LB-1122ライトブルーM
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402972LB-1122ライトブルーL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402988LB-1122ライトブルーLL
9,300
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
73402997LB-1122ライトブルー3L
9,300
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
73403006LB-1122ライトブルー4L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73403015LB-1122ライトブルー5L
9,300
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73402787LB-1122ダークグレーM
9,300
取扱い終了
代替品有
73402796LB-1122ダークグレーL
9,300
取扱い終了
代替品有
73402805LB-1122ダークグレーLL
9,300
取扱い終了
代替品有
73402814LB-1122ダークグレー3L
9,300
取扱い終了
代替品有
73402823LB-1122ダークグレー4L
9,300
取扱い終了
代替品有
73402832LB-1122ダークグレー5L
9,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73402787LB-112273402726LB-1122LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402726長袖シャツ LB-1122タカヤ商事1枚
4,590
税込5,049
色が異なります
73402796LB-112273402735LB-1122LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402735長袖シャツ LB-1122タカヤ商事1枚
4,590
税込5,049
色が異なります
73402805LB-112273402744LB-1122LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402744長袖シャツ LB-1122タカヤ商事1枚
4,590
税込5,049
色が異なります
73402814LB-112273402753LB-1122LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402753長袖シャツ LB-1122タカヤ商事1枚
5,290
税込5,819
色が異なります
73402823LB-112273402762LB-1122LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402762長袖シャツ LB-1122タカヤ商事1枚
5,390
税込5,929
色が異なります
73402832LB-112273402778LB-1122LB-1122 長袖シャツ LB-1122 タカヤ商事 73402778長袖シャツ LB-1122タカヤ商事1枚
5,390
税込5,929
色が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする