タカヤ商事
長袖ジャンパー LB-1101
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
混率(%)
綿100、樹脂ボタン
仕様
携帯電話収納ポケット。内ポケット。防シワ素材。
種別
長袖ジャンパー
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403024
LB-1101
ストーングレー
M
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403033
LB-1101
ストーングレー
L
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403042
LB-1101
ストーングレー
LL
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403058
LB-1101
ストーングレー
3L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403067
LB-1101
ストーングレー
4L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403076
LB-1101
ストーングレー
5L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403146
LB-1101
マリンブルー
M
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403155
LB-1101
マリンブルー
L
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403164
LB-1101
マリンブルー
LL
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403173
LB-1101
マリンブルー
3L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403182
LB-1101
マリンブルー
4L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403198
LB-1101
マリンブルー
5L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403207
LB-1101
モスグリーン
M
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403216
LB-1101
モスグリーン
L
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403225
LB-1101
モスグリーン
LL
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403234
LB-1101
モスグリーン
3L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403243
LB-1101
モスグリーン
4L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403252
LB-1101
モスグリーン
5L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403268
LB-1101
ライトブルー
M
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403277
LB-1101
ライトブルー
L
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403286
LB-1101
ライトブルー
LL
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
73403295
LB-1101
ライトブルー
3L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403304
LB-1101
ライトブルー
4L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403313
LB-1101
ライトブルー
5L
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
73403085
LB-1101
ダークグレー
M
¥
9,800
取扱い終了
73403094
LB-1101
ダークグレー
L
¥
9,800
取扱い終了
73403103
LB-1101
ダークグレー
LL
¥
9,800
取扱い終了
73403112
LB-1101
ダークグレー
3L
¥
9,800
取扱い終了
73403128
LB-1101
ダークグレー
4L
¥
9,800
取扱い終了
73403137
LB-1101
ダークグレー
5L
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください