タカヤ商事
長袖ブルゾン LB-1100
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
携帯電話収納ポケット。内ポケット。動きやすいノーフォーク。左袖ペン差し。防シワ素材。
種別
長袖ブルゾン
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403322
LB-1100
ストーングレー
M
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403338
LB-1100
ストーングレー
L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403347
LB-1100
ストーングレー
LL
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403356
LB-1100
ストーングレー
3L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403365
LB-1100
ストーングレー
4L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403374
LB-1100
ストーングレー
5L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403444
LB-1100
マリンブルー
M
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403453
LB-1100
マリンブルー
L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403462
LB-1100
マリンブルー
LL
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403478
LB-1100
マリンブルー
3L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403487
LB-1100
マリンブルー
4L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403496
LB-1100
マリンブルー
5L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403505
LB-1100
モスグリーン
M
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403514
LB-1100
モスグリーン
L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403523
LB-1100
モスグリーン
LL
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403532
LB-1100
モスグリーン
3L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403548
LB-1100
モスグリーン
4L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403557
LB-1100
モスグリーン
5L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403566
LB-1100
ライトブルー
M
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403575
LB-1100
ライトブルー
L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403584
LB-1100
ライトブルー
LL
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403593
LB-1100
ライトブルー
3L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403602
LB-1100
ライトブルー
4L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403618
LB-1100
ライトブルー
5L
¥
10,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
73403383
LB-1100
ダークグレー
M
¥
10,600
取扱い終了
73403392
LB-1100
ダークグレー
L
¥
10,600
取扱い終了
73403408
LB-1100
ダークグレー
LL
¥
10,600
取扱い終了
73403417
LB-1100
ダークグレー
3L
¥
10,600
取扱い終了
73403426
LB-1100
ダークグレー
4L
¥
10,600
取扱い終了
73403435
LB-1100
ダークグレー
5L
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください