PETカップケース

PETカップケース - ナニワ紙工PETカップケース - ナニワ紙工PETカップケース - ナニワ紙工PETカップケース - ナニワ紙工

PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。

用途お弁当・お惣菜・お菓子など仕様オーブン可・電子レンジ可材質PET2層耐熱温度(℃)-40~170内容量1パック(500枚)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
上径×下径×高さH(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734053075F3520ホワイト75×35×200.15
オープン
639
703(税込)
当日出荷
734053166F4025ホワイト90×40×250.22
オープン
779
857(税込)
当日出荷
734053257F4527ホワイト99×45×270.29
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
734053527F4527パステルピンク99×45×270.29
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
734053685F3520パステルグリーン75×35×200.15
オープン
639
703(税込)
当日出荷
734054835F3520透明75×35×200.15
オープン
639
703(税込)
当日出荷
734053345F3520パステルピンク75×35×200.15
オープン
取扱い終了
返品不可
734053436F4025パステルピンク90×40×250.22
オープン
取扱い終了
734053776F4025パステルグリーン90×40×250.22
オープン
取扱い終了
返品不可
734053867F4527パステルグリーン99×45×270.29
オープン
取扱い終了
返品不可
734053955F3520パステルイエロー75×35×200.15
オープン
取扱い終了
返品不可
734054046F4025パステルイエロー90×40×250.22
オープン
取扱い終了
返品不可
734054137F4527パステルイエロー99×45×270.29
オープン
取扱い終了
返品不可
734054225F3520パステルムラサキ75×35×200.15
オープン
取扱い終了
返品不可
734054386F4025パステルムラサキ90×40×250.22
オープン
取扱い終了
返品不可
734054477F4527パステルムラサキ99×45×270.29
オープン
取扱い終了
返品不可
734054565F3520雲竜白75×35×200.15
オープン
取扱い終了
返品不可
734054656F4025雲竜白90×40×250.22
オープン
取扱い終了
返品不可
734054747F4527雲竜白99×45×270.29
オープン
取扱い終了
返品不可
734054926F4025透明90×40×250.22
オープン
取扱い終了
734055087F4527透明99×45×270.29
オープン
取扱い終了
734055175F3520レタス75×35×200.15
オープン
取扱い終了
返品不可
734055266F4025レタス90×40×250.22
オープン
取扱い終了
返品不可
734055357F4527レタス99×45×270.29
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする