曜日別特売

靴職人が考えたインソール バランスフィット

靴職人が考えたインソール バランスフィット - PAX-ASIAN靴職人が考えたインソール バランスフィット - PAX-ASIAN靴職人が考えたインソール バランスフィット - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ足のトラブルを軽減します。
肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方、長時間外回り、立ち仕事で足がお疲れの方に試していただきたい。
銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修。意匠登録済。
お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。

サイズ(cm)24~27材質ポリエステル、EVAスポンジ幅(cm)9全長(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
注意
※カップインソールなどの立体的なインソールとの併用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73405727355
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73405727
2020-10-22
用途: 普通に歩くのに
佐藤工作所製造業

最初のうちはいいのですが
歩いているうちに中敷きがずれだす

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする