ノーブランド
3列3段ディスプレー
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
時計やアクセサリー、服飾小物などのディスプレイに最適。
材質
アクリル樹脂
色
透明
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405736
小
450×150×450
小
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73405745
大
598×198×598
大
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください