ノーブランド
小物BOX(長物用)
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
ペンや万年筆など筆記具のディスプレイに最適。
仕様
4列6段
材質
アクリル樹脂
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×320×500
内容量
1個
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405754
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください