ノーブランド
コの字型ロングディスプレー
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質
アクリル樹脂
板厚(mm)
3
色
透明
内容量
1箱(2個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405772
-
420×120×120
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
73405788
-
540×120×120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください