高田商事
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組
機能
薄手・グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405815
GR9000
M
約22
約7
約17
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
ブルー
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
73405824
GR9000
L
約23
約8
約17.5
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
ブルー
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
73405833
GR9000
LL
約24
約8.5
約18
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
ブルー
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください