高田商事
スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
機能
薄手・グリップ力・通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405876
GR8000
M
約22
約7
約17
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
ブルー
天然ゴム
13
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
73405885
GR8000
L
約23
約8
約17.5
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
ブルー
天然ゴム
13
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
73405894
GR8000
LL
約24
約8.5
約18
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
ブルー
天然ゴム
13
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください