YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防雨型延長コード1個口
(2件のレビュー)
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブラック
スイッチ
×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約42×45
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
125V/15A/1500Wまで
機能
キャップ付き
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73408773
H7RP105BK
約665
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73408782
H7RP1010BK
約1030
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
73408798
H7RP1020BK
約2050
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください