重機安全プレート

重機安全プレート - アラオ
(1件のレビュー)

現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。
文字入りプレートで視認性アップ!
柔軟性のある材質で当たっても安全。
強力マグネットで落ちにくい。

文字内容作業半径内立入禁止取付方式マグネット仕様強力マグネット付寸法(幅W×長さL)(mm)140×800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73405912-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73405912
2021-02-22
用途: 重機作業時
株式会社エンジニアリングワークス建設業・工事業

重機周辺の作業員の危険意識が高まり、安全作業が出来る様に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1が参考にしています
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする