曜日別特売
モノタロウ

エプロン 草刈り用 サロペット

エプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウエプロン 草刈り用 サロペット - モノタロウ
(104件のレビュー)

草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。
ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。
胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。
表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。

用途草刈り作業、農作業ブルーサイズフリー材質ポリエステル股下(cm)約73着丈(cm)約125胴回り(cm)約130(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水場での使用には適しておりません。
※火の気のある場所での使用はしないでください。燃えるおそれがあります。
※硬いものや鋭利なものが当たると、穴が開いたり破損したりするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73541046-
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り640点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エプロン 草刈り用 サロペット.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 砂利道の草刈り
青蛙洞サービス業

ナイロンコードを使用するときは細かい草の切れ端が大量に着くので、このようなサロペットがあると大変便利です。くっついた草は乾いてから軽く払っておけば良いし、時々は水でさっと流すと長持ちします。何着か予備を用意しておくのがベストですね。

2025-11-06
用途: 草刈りに

足の分かれてるこのエプロン、動きやすくて草刈りが楽になりました。
とても良いです。

2025-09-09
用途: 草刈りの時
アドボックス株式会社その他業種

使用していますが非常に良いです、もう手放せないエプロンです

対象商品 : 73541046
2025-11-16
用途: 草刈に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

さらっとしていて着脱が容易、汚れもつきにくく軽い。ただ縫製が雑ですぐほころぶ。

2025-05-28
用途: 草刈りの時、紐を使う時には必須です。
ありまやサービス業

草刈り用のエプロンを色々試したのですが、サロペット式が一番楽です。 長靴を履いた後付けるのは面倒ですが、丸めて通せば簡単でした。 草が飛び散って、ブラシで擦ってもなかなか取れませんが、作業用なので、少々残っても気にせず着ています。 値段も安くて、気に入ってます。

2025-11-13
用途: 草刈り用
ありまやサービス業

やすいので、スペアとして2つ買いましたが、1つがベルトのバックルの雄側が付いてませんでした。 ベルトに返しがあるので、袋から出すときの落ちるはずもなく、元から付いていなかったのだと思います。 仕方なく、ベルトを結んで締めていますが、とても不便です。 返品も面倒なので、このまま使いますが、品質チェックはしっかりしてほしいものです。
物自体は使いやすくて、安いので、傷んだら買うと思いますが、バックルの欠品があったので、人に勧める気が無くなりました。

対象商品 : 73541046
2025-08-30
用途: 草刈り
ISAKA TAXI運輸・通信業

軽くて、汚れ防止で、扱いやすい
その分、耐久性が,,,,,
仕方ないですね両輪は難しい

2025-08-04
用途: 仮払機での草刈り作業
医療・福祉・介護関連業

暑いかと思ったのですが、そう感じず快適に作業できました。また、思ったより着脱しやすく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする