モノタロウ

補修テープ 多用途 透明

補修テープ 多用途 透明 - モノタロウ補修テープ 多用途 透明 - モノタロウ補修テープ 多用途 透明 - モノタロウ補修テープ 多用途 透明 - モノタロウ補修テープ 多用途 透明 - モノタロウ
(51件のレビュー)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。

用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400主な用途補修用引張強度(N/10mm)19.62内容量1個
注意
※人体には貼らないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分を拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
※直射日光を避け、冷暗所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406016-透明50100.17ポリエチレンフィルムアクリル系3.97N/10mm
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 補修用

ビニールハウス簡易補修用だそうですが、ポリプロピレンケースのヒンジがちぎれた部分に使用したら、いい具合に直りました。
ただ厚みがやたら分厚く万能ではないので、カプトンテープ・メンディンクテープ・PPテープなどとうまく棲み分けしたほうが良さそうです。
ガムテープやダクトテープと異なり、ユポに貼られたテープが巻いてあるタイプで、一度使うとばらけてしまいます。
商品写真の通り、芯にはマーキングが何もないので、使い終わって転がしておくと次に使うとき素性が分らなくなりそうです。
商品包装のラベルは捨てずに、袋に入れて一緒に保管すると良いと思います。

2026-02-11
用途: 合成繊維のバッグやケースの補修
医療・福祉・介護関連業

粘着力が強く透明度も高いので,少し剥げたりひび割れた部位の補修に使っています.小範囲の補修に小さく切って使っても簡単に剥がれることがありません.今まで使用した様々なテープの中で,最も剥げにくく長持ちする優れたテープです.無いと困るので2,3本買い置きしてあります.

1が参考にしています
2025-12-24
用途: ビニールプールの簡易補修に。
建設業・工事業

毎年ビニールプールを利用していますが、小穴があいたとき、両方から少し大きめに貼ると水漏れもせず利用できます。

2025-11-14
用途: 機械作業
教育・研究機関

ビニールの補修に使用します.耐久性については,使い方にもよりますので,必要に応じて貼り替えてていけばよいと思っています.

2025-05-02
用途: 期待を込めて
その他業種

サイクルハウスがボロボロになってきたので購入。耐水性・耐候性があるので期待します。あとブルーシートにもはる予定

2025-05-06
用途: ビニール製品補修
製造業

安価のわりには接着力も強いと感じたが、シリコンオフで脱脂してから貼ると粘着力も増したと思う。 剥離紙が付いているので必要寸法に切りやすく貼る位置決めもしやすい。

2025-01-06
用途: 掲示板雨漏れ
その他業種

防水テープと思って絶対なものと購入しました。隙間に貼り付けました。効果はあると思います。応急的なものと、説明されていました。テープが劣化するまで、はがれ落ちるまで、効力あるというような、自信のある表現の製品であればよいと欲しいと期待してます。

対象商品 : 73406016
2025-03-16
用途: ビニールハウスの補修に使用します。
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

強力な接着力で、しっかり裂け目が塞げるのが大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする