ウィンジョブ CP20E

ウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックスウィンジョブ CP20E - アシックス
(3件のレビュー)

静電気帯防止機能がアップしました!
脱ぎ履きしやすいベルト仕様。

足幅ワイド(3E相当)規格JSAA規格A種材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革材質(ソール)ゴム底機能静電気帯防止機能中敷取替式甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※0101は白ラバーを採用しフロアの汚れを軽減させます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407696FCP20E 010122.5ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
73407705FCP20E 010123ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
73407714FCP20E 010123.5ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407723FCP20E 010124ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407748FCP20E 010125ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407757FCP20E 010125.5ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407766FCP20E 010126ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407775FCP20E 010126.5ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407784FCP20E 010127ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
73407818FCP20E 010129ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
73407732FCP20E 010124.5ホワイト×ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
取扱停止中
73407793FCP20E 010127.5ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
73407802FCP20E 010128ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
73407827FCP20E 010130ホワイト×ホワイト
オープン
取扱い終了
73407836FCP20E 239322.5レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407845FCP20E 239323レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407854FCP20E 239323.5レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407863FCP20E 239324レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407872FCP20E 239324.5レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407888FCP20E 239325レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
返品不可
73407897FCP20E 239325.5レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
返品不可
73407906FCP20E 239326レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407915FCP20E 239326.5レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
返品不可
73407924FCP20E 239327レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
返品不可
73407933FCP20E 239327.5レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407942FCP20E 239328レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407958FCP20E 239329レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407967FCP20E 239330レッド×シルバー
10,500
取扱い終了
73407976FCP20E 909022.5ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73407985FCP20E 909023ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73407994FCP20E 909023.5ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408003FCP20E 909024ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408012FCP20E 909024.5ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408028FCP20E 909025ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408037FCP20E 909025.5ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408046FCP20E 909026ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408055FCP20E 909026.5ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408064FCP20E 909027ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408073FCP20E 909027.5ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408082FCP20E 909028ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408098FCP20E 909029ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
73408107FCP20E 909030ブラック×ブラック
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73407906
2021-11-08
用途: 工場内での作業
その他業種

ホームセンターなどより安く購入できました
思っていたより底が硬めですが、履きやすいです

対象商品 : 73407775
2019-03-07
用途: 設備の試運転調整時
建設業・工事業

軽量でクッション性も良く
大変満足しています。。。。

対象商品 : 73408037
2018-06-21
用途: ISOタンクコンテナの洗浄・メンテナンス作業時
運輸・通信業

軽くて履きやすい。防水タイプであればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする