ポッシュリビング
スタッキングカップ
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
容量(mL)
320
材質
ホーロー
色
ホワイト
幅(cm)
12.5
高さ(cm)
5.5
奥行き(cm)
11
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73409062
515
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください