ポッシュリビング
ウィッカーバスケット
カゴバッグとしても使えるバスケット。フタ付きで中身も隠せる仕様です。
材質
柳
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25766564
11598
-
-
-
20×18.5×31.5(17)
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25766573
11599
-
-
-
23.5×21.5×38(21)
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25766589
11600
-
-
-
27.5×25×41.5(23)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73415484
10583
22
21
28(15)
-
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73415493
10584
24.5
21
27(15)
-
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73415414
10574
30
28
36(22)
-
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください