ポッシュリビング
C’est La Vie フォトフレーム
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠です。写真やポストカードを入れて飾ったりできます。
材質
マンゴーウッド/ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73417076
40954
フォト
12.5、フレーム:2.5
16
12.5(4)、フレーム:2.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73417085
40955
2L判
16、フレーム:2.5
21.5
13.5(4)、フレーム:2.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73417094
40956
スクエア
23、フレーム:2.5
23
15(4)、フレーム:2.5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73417103
40957
B5
21.5、フレーム:2.5
29
17(4)、フレーム:2.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73417112
40958
A4
24.5、フレーム:2.5
33.5
21(4)、フレーム:2.5
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73417128
40959
A3
33.5、フレーム:2.5
45
28(4)、フレーム:2.5
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください