ポッシュリビング
C’est La Vie ミラー
ナチュラルテイストの雰囲気のある枠の、アンティーク調の鏡です。
材質
マンゴーウッド/ミラー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73417338
41049
S
21.5
14(4)
28
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73417347
41050
L
33
4
44.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください