ポッシュリビング
ベル
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質
アイアン/ジュート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
タイプ
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73419623
61764
S
4
3.5
63(47)
-
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73419632
61765
L
4.5
4
66(46.5)
-
-
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73420174
62510
S
6.5
3
62(44.5)
5連
-
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
73420183
62514
S
-
-
61(43)
5連
4
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください