ポッシュリビング
ワイヤーポットカバー
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。引っ掛けて飾れます。3号鉢収納可能です。
材質
アイアン
仕様
3号鉢収納可
サイズ
S
幅(cm)
14
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73420332
62628
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください