ポッシュリビング
ウォールハンギングバスケット
(1件のレビュー)
ガーデニングにオススメな、使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調のバスケットです。
材質
アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73420402
62695
S
16.5
24
15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73420418
62696
L
22.5
30.5
20.5
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください