ポッシュリビング
Ancien fil スタッキングバスケット
(1件のレビュー)
アンティークゴールドのワイヤーシリーズ。おしゃれに、かつ機能的にお部屋の収納に一役買います。
材質
アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73420576
62825
S
27
12
17.5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
73420585
62826
M
38.5
15.5
23
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
73420594
62827
L
39.5
25
25
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください