ポッシュリビング
アイアンサインブラケット
(1件のレビュー)
アンティーク調のシンプルなデザインのブラケットです。看板やサインプレートを吊るしてディスプレイできます。
材質
アイアン
幅(cm)
5.5
高さ(cm)
12
奥行き(cm)
27.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73421748
63189
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73421757
63190
アンティークゴールド
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください