ポッシュリビング
アイアンブックスタンド
シンプルなデザインの中、アンティークの雰囲気のある本棚、本立てです。
材質
アイアン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73421766
63191
ブラック
S
30
10
9
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
73421775
63192
アンティークゴールド
S
30
10
9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73421784
63193
ブラック
L
45
15
13
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
73421793
63194
アンティークゴールド
L
45
15
13
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください