ポッシュリビング
ベイクパン
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73423638
610RL
レッド
L
2300
31.5
5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73423647
610RS
レッド
S
1800
29
4.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73423665
610WL
ブルー
L
2300
31.5
5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73423674
610WS
ブルー
S
1800
29
4.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73422843
63364
グレー
S
1800
29
4.5
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
73422852
63365
グレー
L
2300
31.5
5
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください