ポッシュリビング
スタッキングバスケット
シックでシンプルなデザインのバスケットです。重ねて積み上げることもでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73422938
63385
ブラック
S
24
14
19
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73422947
63386
アンティークゴールド
S
24
14
19
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
73422956
63387
ブラック
M
37.5
25.5
27
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
73422965
63388
アンティークゴールド
M
37.5
25.5
27
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
73422974
63389
ブラック
L
50
29.5
37
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
73422983
63390
アンティークゴールド
L
50
29.5
37
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください