ポッシュリビング
ハンギングエアープランツ
お手入れいらずのフェイクグリーンは、好きなところに飾れるインテリアです。
材質
PE
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73423315
80916
L
24
50(33)
20
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73423306
80915
S
15
42(25)
18
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください