曜日別特売

愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ

愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ - HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ - HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ - HARAX(ハラックス)

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。

最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73424663CH-1000Aエアータイヤ(3.50-4A)
43,700
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73424672CH-1000NAノーパンクタイヤ(3.50-4NA)
47,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする