TOPPANエッジ
白紙フォーム
形状
A式
ミシン目
右縦ミシン有り
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
紙質
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73424968
1510L1
15×11
白上質55Kg
上質紙
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87539865
1010L1
10×11(ラベル)
白上質55Kg
上質紙
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
73425083
SN1510-J
15×11(ラベル)
再生紙55Kg
再生紙
¥
5,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください