TOPPANエッジ
クリーンストックフォーム
ラベルサイズ(mm)
15×11
形状
A式
ラベル寸法(1枚)(mm)
15×11 mm
紙質
ノーカーボン紙ブルー発色N50
素材
ノーカーボン紙
ミシン目
右縦ミシン有り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
罫線
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73425013
C15132
1箱(1000枚)
1(25.4mm)毎スリーライン
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
73425022
C15133
1箱(500枚)
1(25.4mm)毎スリーライン
3
オープン
取扱い終了
返品不可
73425038
C15134
1箱(500枚)
1(25.4mm)毎スリーライン
4
オープン
取扱い終了
返品不可
73425047
CLT62
1箱(1000枚)
1/6ピッチスクリーン
2
オープン
取扱い終了
返品不可
73425056
CLT63
1箱(500枚)
1/6ピッチスクリーン
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください