TOPPANエッジ
チェーンストア統一伝票 タイプ用2型返品伝票
仕様
No.無し
寸法(mm)
120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120X50
複写枚数
5
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73425494
C-RP25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください