TOPPANエッジ
業際統一伝票
全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。
仕様
No.無し
寸法(inch)
12×5
適合プリンタ
ドットプリンタ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73425503
GS-B1S
1箱(5000枚)
オンライン用1P
1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
73425528
GS-B4S
1箱(1000枚)
タイプ用4P
4
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425537
GS-B5S
1箱(1000枚)
タイプ用5P
5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
73425512
GS-B2S
1箱(3000枚)
オンライン用2P
2
¥
8,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください