家具統一伝票

家具統一伝票 - TOPPANエッジ家具統一伝票 - TOPPANエッジ
(1件のレビュー)

家具のメーカー、卸、ホームセンターで使用します。

仕様No.有り内容量1箱(1000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
種類
寸法(幅W×奥行D)(mm)
複写枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73425598KG-A6S-手書用105X506
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425607KG-B6S-タイプ用6P110X506
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73425582KG-A5S(複写内訳)1枚目売上伝票 青 2枚目請求明細書 灰 3枚目仕入伝票 茶 4枚目納品書 緑 5枚目物品受領書 黄手書用105X505
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73425607
2019-03-18
用途: 商品出荷時

伝票の印刷良好。届いた際、伝票の入っていた梱包ダンボールが開封したあとがあった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする