曜日別特売

新家電統一伝票(統一伝票E様式)

新家電統一伝票(統一伝票E様式) - TOPPANエッジ
(2件のレビュー)

大型家電専門店とその取引先(メーカー、卸)との取引用伝票として全国的に使用されています。

複写枚数5内容量1箱(1000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73425625NHE-B5S100×50タイプ用100X50ドットプリンタ
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
73425616NHE-A5S95×50手書用95×50手書用
7,740
取扱い終了
73425634NHE-C5S95×50手書用95×50手書用
25,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73425616
2022-09-20
用途: 納品書作成
株式会社DCT JAPAN卸売・小売業

安いし、必要な時すぐにはそうしてくれる。
とても助かっています。

対象商品 : 73425625
2020-04-13
用途: 出荷作業
卸売・小売業

即納や翌日出荷の対応ができるようになれば嬉しいですが、本家であるトッパンホームズに頼むより、はるかに早く納品対応して頂けているので満足しています。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする