汎用タック(連続)

汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ汎用タック(連続) - TOPPANエッジ
(1件のレビュー)

ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。
特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。
耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。
セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。

49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
材質
寸法(mm)
面付
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73425722LC001Y1箱(500枚)84×51一般上質ラベル381×3302415×13(インチ)
オープン
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73425738LCP23P1箱(500枚)89×46一般上質ラベル381×2792415×11(インチ)
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425747LCP22P1箱(500枚)84×42一般上質ラベル381×2792415×11(インチ)
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
73425756LCP19P1箱(500枚)84×38一般上質ラベル381×2542415×10(インチ)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425765LCP24P1箱(500枚)114×51一般上質ラベル381×3301815×13(インチ)
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425774LCP32P1箱(500枚)76×19一般上質ラベル381×2794815×11(インチ)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425792LC015Y1箱(500枚)84×38一般上質ラベル381×2542415×10(インチ)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73425808LC155Y1箱(500枚)86×38一般上質ラベル381×3053215×12(インチ)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425817LC006Y1箱(500枚)81×42一般上質ラベル381×2792415×11(インチ)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425826LC016Y1箱(500枚)84×38一般上質ラベル381×2542415×10(インチ)
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
73425844LC017Y1箱(500枚)89×42一般上質ラベル381×2542415×10(インチ)
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
73425853LC023Y1箱(500枚)86×61一般上質ラベル381×2541615×10(インチ)
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425862LC201Y1箱(500枚)114×59一般上質ラベル381×2541215×10(インチ)
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425887LCP20P1箱(500枚)84×46一般上質ラベル381×2542015×10(インチ)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425896LCP21P1箱(500枚)114×59一般上質ラベル381×2541215×10(インチ)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425905LCP18P1箱(500枚)89×38一般上質ラベル381×2292415×9(インチ)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425923LC022Y1箱(500枚)86×59一般上質ラベル381×2541615×10(インチ)
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425932LC025Y1箱(500枚)114×59一般上質ラベル381×2541215×10(インチ)
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425948LCP17P1箱(500枚)86×38一般上質ラベル378×3053214.875×12(インチ)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73425984LC076Y1箱(500枚)89×47一般上質ラベル305×2541512×10(インチ)
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426002LCP35P1箱(500枚)97×47一般上質ラベル330×2541513×10(インチ)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426027LCP09P1箱(500枚)89×38一般上質ラベル305×2541812×10 (インチ)
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
73426036LCP13P1箱(500枚)76×25一般上質ラベル343×2673613.5×10.5(インチ)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
73426045LC078Y1箱(500枚)142×97一般上質ラベル320×203412.6×8(インチ)
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426054LC071Y1箱(500枚)51×25一般上質ラベル305×2674512×10.5(インチ)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426072LCP07P1箱(500枚)127×76一般上質ラベル279×229611×9(インチ)
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
73426097LCP05P1箱(500枚)84×38一般上質ラベル203×254128×10(インチ)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73426115LC093Y1箱(500枚)114×59一般上質ラベル267×254810.5×10(インチ)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426124LC121Y1箱(500枚)86×47一般上質ラベル203×254108×10(インチ)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426133LC125Y1箱(1000枚)130×72一般上質ラベル170×30546.7×12(インチ)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
73426142LC148Y1箱(1000枚)114×58再剥離ラベル140×25445.5×10(インチ)
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73426158LC101Y1箱(500枚)196×127一般上質ラベル229×27929×11(インチ)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426167LC118Y1箱(500枚)86×38一般上質ラベル203×254128×10(インチ)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73426176LC127Y1箱(1000枚)140×72一般上質ラベル165×30546.5×12(インチ)
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
64080949LC132Y1箱(1000枚)109×97一般上質ラベル135×30535.3×12(インチ)
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425783LC145Y1箱(500枚)84×42再剥離ラベル381×2792415×11(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73425835LC255Y1箱(500枚)81×42一般上質ラベル368×2792414.5×11(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73425878LCP16P1箱(500枚)86×42一般上質ラベル371×2542414.6×10(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73425914LC039Y1箱(500枚)86×51一般上質ラベル371×2542014.6×10(インチ)
オープン
取扱い終了
73425957LCP15P1箱(500枚)81×46一般上質ラベル355×2792414×11(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73425966LCP14P1箱(500枚)76×44一般上質ラベル355×2542014×10(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73425975LC262Y1箱(500枚)102×47一般上質ラベル343×2541513.5×10(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73425993LC044Y1箱(500枚)79×47一般上質ラベル356×2542014×10(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73426018LCP11P1箱(500枚)91×51一般上質ラベル317×165912.5×6.5(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73426063LCP08P1箱(500枚)89×38一般上質ラベル292×2291811.5×9(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73426088LC111Y1箱(500枚)163×127一般上質ラベル208×27928.2×11(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73426106LCP02P1箱(500枚)114×59一般上質ラベル165×25446.5×10(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
73426185LC132Y1箱(500枚)109×97一般上質ラベル135×30535.3×12(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
46758329LCP02P1箱(1000枚)114×59一般上質ラベル165×25446.5×10(インチ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73426142
2020-02-07
用途: 出荷時鉄板に貼付

再剥離ということで購入したのですが、剥離すると一部しか剥がれず何度もあちこちから剥がして汚い跡形になりました。とても使えたものではありません。
100円均一の再剥離ラベルでは問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする