薬用パワーハンドソープ

薬用パワーハンドソープ - TRUSCO薬用パワーハンドソープ - TRUSCO薬用パワーハンドソープ - TRUSCO薬用パワーハンドソープ - TRUSCO薬用パワーハンドソープ - TRUSCO
(15件のレビュー)

天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。

用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
タイプ
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73426894PHS-08C-A1個(0.8L)詰替え天然スクラブ858-06120.8
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
73426876PHS-C-A1個(2L)詰替え天然スクラブ858-06162
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73426867PHS-20-A1個(20L)詰替え天然スクラブ858-061420
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73426885PHS-10-A1個(1L)本体-858-06131
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73426903PHS-25-A1個(2.5L)本体-858-06152.5
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 帰宅後の手洗いや、土いじりの後に使用
教育・研究機関

コロナになったころからリピートして購入しています。サッパリした洗い上がりで手も荒れなくて、使い勝手がいいです。大容量なので買い替えの心配が無くて重宝しています。

1が参考にしています
2024-10-16
用途: 作業後の手洗い用

金属加工現場で使用しています
機械油に汚れた手に対しても充分に洗浄力があり、手がカサつきません。
いろいろ使いましたがこのハンドソープが一番だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 73426885
2024-02-20
用途: 工場作業の後
株式会社アヅマ製造業

本体が良かったので、リピーターとして使っています。

対象商品 : 73426876
2023-03-12
用途: 整備工場で使用
YAO MOTORCYCLE自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々な工業用ハンドソープを使いましたが、これが1番自分に合っています。
油汚れも良く落ち、手荒れもなくとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73426894
2023-06-14
用途: 工場作業時使用
製造業

洗浄力、泡切れともに優れているので満足度高いです。

対象商品 : 73426894
2022-08-15
用途: 仕事の手洗いに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の手洗いで使用しました。油も落ちて匂いも悪くないです。

対象商品 : 73426876
2022-04-15
用途: 整備工場
有限会社 田中自動車

何度か使用していますが手に優しく汚れがよく落ち助かります。

対象商品 : 73426876
2021-12-16
用途: 土いじりの後
自動車・二輪車・自転車関連業

手の荒れも気にならず、気軽に使えて、コスパも良い。匂いが少し嫌い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする