曜日別特売

薬用石けん 油汚れ用

薬用石けん 油汚れ用 - TRUSCO薬用石けん 油汚れ用 - TRUSCO薬用石けん 油汚れ用 - TRUSCO
(7件のレビュー)

配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。
豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。

用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用にトラスコ品番858-0617セット内容石けん専用ネット3枚質量(kg)1主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地材質(ネット)ポリプロピレン(PP)医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73426912TYS-9P-A
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 作業後の手洗い

工場等で油が付着した際の手洗い等に使用しています。汚れ落ちも良く、さっぱりと洗いあがります。匂いも清潔な好感のもてる匂いです。何回もリピートして購入しています。個数が多く、お得感もありネットも付いてるので使いやすいです。

2025-03-27
用途: 手洗い、ふきん、雑巾、いろいろ
株式会社大安工業所製造業

雑巾洗いのついでに、流しのステンレスをゴシゴシ…
水垢がとれました。

対象商品 : 73426912
2021-11-23
用途: 工業油作業の後の手洗い
株式会社東郷自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れにとても重宝します。石鹸もヌメリがあまり出ず固めだと思います。ネットが個数分ほしいです。

対象商品 : 73426912
2020-05-09
用途: 機械のメンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がり
よく落ちます 手あれがなくなった

3が参考にしています
対象商品 : 73426912
2020-04-18
用途: メンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。
豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
説明通りです

2が参考にしています
対象商品 : 73426912
2018-06-30
用途: オイルで汚れた手をこの石鹸で洗ってる
向山工房自動車・二輪車・自転車関連業

よく落ちますが、普通の形で容量増やして欲しい、あと香りがもう少し良いと購買意欲が湧きます。

対象商品 : 73426912
2018-12-12
用途: 作業油で手が汚れたとき
製造業

石鹸自体のにおいが気になる人もいるようだが、油汚れがよく落ちる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする