山田照明
LEDアームスタンド
Z-80タイプに人感センサーがついたタイプです。
人感センサーで自動点灯し、離れて5分後に自動消灯します。
クランプがZ-A17に変わりました。
用途
製品の外観検査
消費電力(W)
11
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
1.6
取付
クランプ方式(クランプ品番:Z-A17)
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×492×455
クランプ幅(mm)
6~45
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
0.264
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
694
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73426928
Z-81NB
ブラック
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
73426937
Z-81NW
ホワイト
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください