プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き>

プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフistella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> - diplomat(ディプロマット)

ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。

材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)60収納サイズA4 (横に収納)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式タッチパネル式ロック耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りし納品できるスペースに置かせて頂きます。予めご了承ください。
※お客様都合によるキャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より当日の朝、お電話にてご連絡致します。
※配達日時の変更(日延べのみ)は納品前日の12:00までにご連絡願います。
※お客様都合による未納入一時保管が(5日以上)発生した場合、倉庫にての保管料並びに返送料実費をご負担いただきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73427183S500B404×473×522300×300×41036トレイ1、棚板1、ドア裏キーフックオニキスブラック
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73427192S500R404×473×522300×300×41036トレイ1、棚板1、ドア裏キーフックガーネットレット
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73427208S500W404×473×522300×300×41036トレイ1、棚板1, ドア裏キーフックパールホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする