曜日別特売

CS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付

CS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGCS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。
平地向け。

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)サイズ17インチ質量(g)1080(ペア)寸法(幅W×長さL)(mm)185×430内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73430735UX-0951
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-11
用途: 雪上の移動
農・林・水産業

適合する靴のサイズを表記されておりませんが、24cm程度の長靴までしか入りません。
当方、27cmのスリムな長靴で使用するつもりでしたが、使えませんでした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする