曜日別特売
モノタロウ

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付 - モノタロウ結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付 - モノタロウ結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付 - モノタロウ結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付 - モノタロウ
(27件のレビュー)

ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。

用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。材質被覆:PET / 芯材:鉄幅(mm)約4、リール本体:約91全長(mm)リール本体:約134長さ(m)約30内容量1巻(30m)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ワイヤー部でケガをしないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973768-
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973768
2024-05-20
用途: コード束ねたり、小さい工具をビニールに入れて縛ったりしてます
合資会社三谷屋卸売・小売業

電気工具等のコード束ねたり、小さい工具等使用頻度の少ないものをビニールの袋に入れて縛ったりして保管する時使用で、好きな長さにカットできるので助かります。

対象商品 : 73973768
2023-12-27
用途: 配線の結束
教育・研究機関

購入時期により,ハズレの品が届きます.ビニール被覆が細く薄く,使い難いものがあります.

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 73973768
2023-06-27
用途: 配線のまとめに
自動車・二輪車・自転車関連業

配線周りをまとめる際に使用しています。元々ついてたのはすぐになくしてしまうので使いたいときにすぐに使えるこちらが非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 73973768
2023-04-29
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

手軽に余長をまとめるのに便利良いです。スッキリとまとめると現場の安全管理に役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 73973768
2022-11-15
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

菊用とありますが、その他の用途でも普通に使えます。電線を束ねて置いたり包装用にも使っていますが使い易くてよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73973768
2022-11-10
用途: 一時結束用として
ヤジマワークス

家電コードの整理、配線時の仮固定など色々と使えます。
この商品を買う前は園芸用の緑色を使っていたので、黒色は嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73973768
2022-12-23
用途: 園芸全般
卸売・小売業

以前は、100均の結束ワイヤーを使用していたが、色がケバく、又、細過ぎたりする為、これに替えた。色も黒で良く、落ち着いている。

対象商品 : 73973768
2022-09-06
用途: 家庭菜園に

初めてプランターで家庭菜園を始めました きゅうりのツルを誘因するのに重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする