曜日別特売

直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950内容量1台
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73432643NNFG21002JLE9
87,900
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73432643
2024-07-03
用途: 住宅の階段
有限会社 ネット開発建設業・工事業

省施工性的の点が良好です。
特に改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする