Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用
仕様
電源ユニット内蔵
適合
【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質
本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
3.2
保護等級
IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1245×116
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73432862
NNFW41201LE9/LDL40SN1426x1
20
122.5
2450
¥
55,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73432853
NNFW41201LE9/LDL40SN2938Kx1
33
108.1
3570
¥
61,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
73432878
NNFW41201LE9/LDL40SN1925x1
23
102.1
2350
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください