Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用
仕様
電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
質量(kg)
4.9
保護等級
IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
235×1390×115
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる屋外では使用できません。
※軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、サウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※3400Lmタイプのランプは使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73432932
NNFW42500KLE9/LDL40SN2938Kx2
62
85.8
¥
141,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73432948
NNFW42500KLE9/LDL40SN1426x2
36
101.1
¥
136,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73432957
NNFW42500KLE9/LDL40SN1925x2
44
79.5
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください