DXアンテナ
小形直列ユニット端末用
付属品
保護キャップ、入居者カード
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力インピーダンス(Ω)
-
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.6以下、(2150~2681MHz)1.6以下、(2681~3224MHz)1.6以下
挿入損失(dB)
-
結合損失(dB)
(10~76MHz)8.0以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)8.5以下、(1489~2150MHz)9.0以下、(2150~2681MHz)10.0以下、(2681~3224MHz)11.0以下
逆結合損失(dB)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73433316
SU7R2S
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください